SKF TUJ 50 TF SPANLAGERBLOK

Inzetlager

Zie technische informatie
Referenties
SKF:TUJ 50 TF
Rubix:03476172
Fabrikant:89639
EAN:7316570729740
SKF TUJ 50 TF SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Breedte49 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TUJ 50 TF SPANLAGERBLOK


Take-up kogellagerunits, bestaande uit een insteeklager gebaseerd op een afgedicht groefkogellager gemonteerd in een composiet lagerhuis. De unit wordt gewoonlijk gemonteerd in een take-up frame en heeft een aan beide zijden verlengde binnenring. Borging gebeurt door een (stel)schroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)57,1x149x50 mm
Logistiek gewicht2418 g
Binnendiameter50 mm
Breedte49 mm
Materiaalgietijzer
Typetuj 50
Totale breedte lager49 mm
Lengte149 mm
Serietuj
Binnenbreedte101 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35100 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
106,53 excl. BTW
/ stuk
128,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen