Referenties
Teguma:4220008000
Rubix:27060447
Fabrikant:4220008000
EAN:4030477079557

Productdetails : ARIAFORM/TPU/20 PU LUCHTSLANG L.BL 8X12MM (PER ROL 50M)
voor toepassing aan pneumatische gereedschappen. Uitstekend bestand tegen olie, benzine, vetten, lichte zuren en logen. Licht in gewicht, zeer slijtvast, soepel en uitermate geschikt als haspelslang.
lengte: 50 m
binnenwand: Polyurethaan, zwart, glad
werkdruk: 20 bar (bij 20°C)
temperatuurbereik: van -20°C tot +60°C
barstdruk: 60 bar (bij 20°C)
buitenwand: Polyurethaan/PVC, blauw, glad
opdruk: Logo ARIAFORM / TPU - DIAMETER MM - PN 20 BAR
artikelgroep: 4220
lengte: 50 m
binnenwand: Polyurethaan, zwart, glad
werkdruk: 20 bar (bij 20°C)
temperatuurbereik: van -20°C tot +60°C
barstdruk: 60 bar (bij 20°C)
buitenwand: Polyurethaan/PVC, blauw, glad
opdruk: Logo ARIAFORM / TPU - DIAMETER MM - PN 20 BAR
artikelgroep: 4220
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| 130 mm | |
| 340 mm | |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 39173900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,00 excl. BTW
/ 50 meters
€ 199,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
