ZUIG/PERSSLANG ARIZONA S. ELA. MT50 D.50MM (PER ROL 50M)
Zuig/persslang ARIZONA SUPERELASTIC
Zie technische informatieReferenties
Merlett:911075-50X61
Rubix:27092350
Fabrikant:91107505094R2

Productdetails : ZUIG/PERSSLANG ARIZONA S. ELA. MT50 D.50MM (PER ROL 50M)
PVC zuig/persslang met schokbestendige hard PVC spiraal, geschikt voor vloeistoffen, irrigatiesystemen, afval- en rioolwater afvoeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | grijs |
| Boogradius | 11 mm |
| Materiaal | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.102,00 excl. BTW
/ 50 meters
€ 1.333,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
