Kegellager Timken 27881-90017, Buitendiameter: 80.035 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 57.15 mm

Conisch rollager met dubbele kom

Zie technische informatie

Referenties

Timken:27881-90017
Rubix:03321462
Fabrikant:100043996
EAN:0053893228761
TIMKEN 27881-90017 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter80,035 mm
Breedte57,15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 27881-90017 KEGELLAGER ASSY


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.

Sterke punten

Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.

Toepassingen

Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)57,15x80,01x80,01 mm
Logistiek gewicht1193 g
Afmeting verpakking (D x B x H)93,6752x93,6752x62,0776 mm
Gewicht verpakking1193,4 g
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter80,035 mm
Breedte57,15 mm
Type lagerspelingcn
€ 302,66 excl. BTW
/ stuk
€ 366,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.