Kegellager Timken 1975/1931, Buitendiameter: 60.325 mm | Binnendiameter: 22.225 mm | Breedte: 19.355 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:1975/1931
Rubix:03321180
EAN:0013992332097
TIMKEN 1975/1931 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter22,225 mm
Buitendiameter60,325 mm
Breedte19,355 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 1975/1931 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig TSF 1975/1931-B met boring 22,225 mm, buitendiameter 60,325 mm en breedte 7,938 mm. Hoge radiale draagkracht met Cr 48.400 N en C0r 50.200 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter22,225 mm
Buitendiameter60,325 mm
Breedte19,355 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,4 kg
Serie1900
Totale breedte lager7,938 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r50200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr48400 N
Aangepaste tariefcode84822000
108,10 excl. BTW
/ stuk
130,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.