Kegellager Timken 395A-90053, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 66.675 mm | Breedte: 52.388 mm
Conisch rollager met dubbele kom
Zie technische informatieReferenties
Timken:395A-90053
Rubix:03322585
Fabrikant:100027201
EAN:0053893026985


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 66,675 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 52,388 mm |
Productdetails : TIMKEN 395 A-90053 KEGELLAGER ASSY
De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.
Sterke punten
Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.
Toepassingen
Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52,388x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 1766 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 123,9012x123,9012x62,0776 mm |
| Gewicht verpakking | 1765,8 g |
| Binnendiameter | 66,675 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 52,388 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 456,72 excl. BTW
/ stuk
€ 552,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen