Kegellager Timken 48385-90054, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 133.35 mm | Breedte: 85.722 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:48385-90054
Rubix:03323194
EAN:0053893311630


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 133,35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 85,722 mm |
Productdetails : TIMKEN 48385-90054 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellagerass. 48385-90054 met dubbele buitenring (TDO) voor brede effectieve lagerbreedte. Geschikt wanneer kantelmomenten een belangrijke belasting zijn.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 85,852x190,5x190,5 mm |
| Logistiek gewicht | 7737 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 203,2x88,9x203,2 mm |
| Binnendiameter | 133,35 mm |
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 85,722 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 7,45 kg |
| Serie | 48300 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 85,722 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 542000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 73300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.943,28 excl. BTW
/ stuk
€ 2.351,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen