Kegellager Timken 663A/653, Buitendiameter: 146.05 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 41.275 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:663A/653
Rubix:03324204
EAN:0013992334862
TIMKEN 663 A/653 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter146,05 mm
Breedte41,275 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 663 A/653 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 663A/653 (TS) voor eenrijige montage. Hoge radiale belastbaarheid met d=82,55 mm, D=146,05 mm en T=41,28 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter146,05 mm
Breedte41,275 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,7 kg
Seriets
Totale breedte lager41,275 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r335000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr247000 N
Aangepaste tariefcode84822000
502,92 excl. BTW
/ stuk
608,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.