Kegellager Timken 43312, Buitendiameter: 79.375 mm | Binnendiameter: 33.338 mm | Breedte: 17.463 mm

Conisch rollager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:43312
Rubix:03384846
Fabrikant:100008176
EAN:0053893289465
TIMKEN 43312 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter33,338 mm
Buitendiameter79,375 mm
Breedte17,463 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 43312 CUP


Dit is het meest eenvoudige en het meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de kegel (binnenring) en de beker (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking216,8 g
Binnendiameter33,338 mm
Buitendiameter79,375 mm
Breedte17,463 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,5 kg
Serie43000
Totale breedte lager17,463 mm
NormISO
Statische basisbelasting, radiaal - C0r76200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr92000 N
34,24 excl. BTW
/ stuk
41,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.