Kegellager Timken HM 204049/HM204010, Buitendiameter: 90.975 mm | Binnendiameter: 45.987 mm | Breedte: 31.999 mm

Conisch rollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM 204049/HM204010
Rubix:03384182
EAN:0053893659886
TIMKEN HM 204049/HM 204010 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter45,987 mm
Buitendiameter90,975 mm
Breedte31,999 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 204049/HM 204010 KEGELLAGER EENRIJIG


Conisch rollager, imperiale maatvoering, enkelrijig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45,987 mm
Buitendiameter90,975 mm
Breedte31,999 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,9 kg
Seriehm204000
Materiaallaaggelegeerd koolstof-chroom lagerstaal (bijv. 52100 of gelijkwaardig volgens astm a295)
Kokerstaal
Totale breedte lager31,999 mm
NormABMA INCH PART-NUMBERING SYSTEM (REF. ABMA STANDARD 19.2); ISO 355 REFERENCED FOR METRIC TRB DIMENSIONAL PLAN
Statische basisbelasting, radiaal - C0r172000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr170000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 134,69 excl. BTW
/ stuk
€ 162,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.