BAHCO LAMELLENSCHIJF CZ125 C120 3926-125IM-C120

Conische lamellenschijf

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:3926-125IM-C120
Rubix:A0768575
EAN:7314150454914
BAHCO LAMELLENSCHIJF CZ125 C120 3926-125IM-C120

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO LAMELLENSCHIJF CZ125 C120 3926-125IM-C120


Lichtgewicht, flexibel en geluidsarm dankzij meerlaagse vezelrug
Voor efficiënt slijpen van roestvrij staal en metaal
Zware materiaalafname onder hoge druk en hitte
Conische vorm voor een comfortabelere houding
Langere levensduur (100% zirkonium)
Vrij van ijzer, zwavel en chloride
OSA-gecertificeerd, in overeenstemming met EN13743

Sterke punten

Schurende conische lamellenschijven voor roestvrij staal en metaal

Toepassingen

Roestvrij staal en metaal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Diameter125 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Type schuurmiddelflappenschijf
Korrel120
€ 109,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 132,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen