NORTON LAMELLENSCHIJF 115X22 R860 P40 (PK=10ST)

Norton X-Treme R860 lamellenschijf

Zie technische informatie

Referenties

Norton:78072726071
Rubix:A0036057
EAN:8013414838697
NORTON LAMELLENSCHIJF 115X22 R860 P40 (PK=10ST)

Technische samenvatting

Diameter115 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NORTON LAMELLENSCHIJF 115X22 R860 P40 (PK=10ST)


X-Treme is een unieke hoogwaardige Zirkonium lamellenschijf van Norton. Ontworpen om sneller te slijpen en langer mee te gaan, ideaal voor alle zware toepassingen.
Flap Discs - Norton X-treme R860 - 115x22mm Gr40

Sterke punten

100% sharp NorZon grain for a faster cut from the very beginning. Lower disc wear for longer grinding time, without loss of cut throughout disc life.

Toepassingen

Grinding

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter115 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Vormconisch
Korrel40
48,38 excl. BTW
/ pak
58,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen