ROEBUCK QUICKCHANGE FLEXD.50 K80 KERAMISCH - 866478

Keramische Quick-change Flex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:866478
Rubix:20854228
EAN:3660338205859
ROEBUCK QUICKCHANGE FLEXD.50 K80 KERAMISCH - 866478
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : ROEBUCK QUICKCHANGE FLEXD.50 K80 KERAMISCH - 866478


• Deze schijf is ideaal voor schuren, gladmaken en afwerken van oppervlakken die moeilijk bereikbaar zijn en die gebogen of gevormd zijn.
QUICKCHANGE Flex biedt:
• Betere toegang tot moeilijke plekjes
• Kleiner werkgebied, waardoor minder tijd wordt besteed aan afwerking
• Flexibiliteit die perfect geschikt is voor het schuren en afwerken van oppervlakken
met verschillende vormen
• Een systeem voor snel omwisselen en vergrendelen
waarmee de schijven gemakkelijk kunnen worden vervangen.
GISS MINI FLEXI/D 50MM G80 CERAMIC

Sterke punten

Compatibel met het Roloc-systeem

Toepassingen

Applications such as pipe fabrications, vessels, tanks, enclosures or finishing of corner welds.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter50 mm
Type schuurmiddelkeramisch
Vormsnelle klepschijf
Korrel80
31,10 excl. BTW
/ 10 stuks
37,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen