Referenties
Spartex:GOCOCAN3X10A1
Rubix:A0826552
Fabrikant:147123 10
EAN:4043377135063


Technische samenvatting
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KERFPEN CONISCH D1471 3X10MM
SPARTEX RVS A1 KERFPEN CONISCH D1471 3X10MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1471 |
| Type | conische pennen met spie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,95 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 64,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
10 mm