Referenties
Spartex:GOCOCAN4X12A1
Rubix:A0824763
Fabrikant:147124 12
EAN:4043377135148


Technische samenvatting
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KERFPEN CONISCH D1471 4X12MM
SPARTEX RVS A1 KERFPEN CONISCH D1471 4X12MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1471 |
| Type | conische pennen met spie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,96 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 58,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
12 mm