Referenties
Spartex:GOCOCAN6X30A1
Rubix:A0824747
Fabrikant:147126 30
EAN:4043377135391


Technische samenvatting
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KERFPEN CONISCH D1471 6X30MM
SPARTEX RVS A1 KERFPEN CONISCH D1471 6X30MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1471 |
| Type | conische pennen met spie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,26 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 74,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
30 mm