SPARTEX RVS A1 CIL.PEN BINNENDRAAD D7979/I8733 4X16MM
Cilindrische pennen met binnendraad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYLFI4X16A1ISO
Rubix:A0830799
Fabrikant:873324 16
EAN:4043377348104


Technische samenvatting
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 CIL.PEN BINNENDRAAD D7979/I8733 4X16MM
SPARTEX RVS A1 CIL.PEN BINNENDRAAD D7979/I8733 4X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 7979 / ISO 8733 |
| Type | cilindrische stiften met binnendraad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,15 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 193,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
16 mm