SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 8X100MM
Conische pennen vorm B, tolerantie veld h10
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCOFB8X100A1.4305
Rubix:08258292
Fabrikant:000128 100
EAN:4043377001146


Technische samenvatting
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 8X100MM
SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 8X100MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1 |
| Type | conische pinnen vorm b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 266,74 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 322,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
100 mm