SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 6X36MM
Conische pennen vorm B, tolerantie veld h10
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCOFB6X36A1.4305
Rubix:08251599
Fabrikant:000126 36
EAN:4043377001061


Technische samenvatting
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 36 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 6X36MM
SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 6X36MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1 |
| Type | conische pinnen vorm b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,57 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 98,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
36 mm