Kegellager SKF 32008 X, Buitendiameter: 68 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 19 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:32008 X
Rubix:03046226
EAN:7316577327413

Productdetails : SKF 32008 X KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers hebben binnen- en buitenring toevoerkanalen en kegellagers. Zij worden ontworpen om gecombineerde ladingen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en asladingen aan te passen. De projectielijnen van de loopbanen komen op een gemeenschappelijk punt op de lageras samen om een echte rollende actie en daarom lage wrijvingsmomenten tijdens verrichting te verstrekken. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe met toenemende contacthoek α. De grootte van de contacthoek, die meestal tussen 10° en 30° ligt, is gerelateerd aan de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Sterke punten
- Hoge radiale en axiale belastbaarheid
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Lage wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Lage wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 7500 rpm |
| Grenstoerental | 9500 rpm |
| Totale breedte lager | 19 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 71000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 64700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,58 excl. BTW
/ stuk
€ 30,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
