Referenties
Osborn:0002-554.161
Rubix:23975667
Fabrikant:0002554161
EAN:4013349112408
Productdetails : OSBORN PRO RONDBORSTEL 0002 554 161
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x194x198 mm |
| Logistiek gewicht | 370,03 g |
| Diameter | 178 mm |
| Diameter cilinderboring | 13 mm |
| Land van oorsprong | RO |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,28 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 168,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

