GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093A 16X8,2X0,9
Schotelveer voor kritische toepassingen type A (zwaar) DIN 2093 A Staal Ck 75 Werkstoffnr. 1.1248 Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36300.168.009
Rubix:08913015
EAN:8715492758613

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093A 16X8,2X0,9
Schotelveer voor kritische toepassingen type A (zwaar) DIN 2093 A Staal Ck 75 Werkstoffnr. 1.1248 Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,1 g |
| Binnendiameter | 8,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093a 16x8,2x0,9 |
| Metrische diameter | M8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,12 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 14,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
8,2 mm
Buitendiameter
16 mm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093a 16x8,2x0,9
Metrische diameter
M8