Referenties
Spartex:RONCR22,5X11,2X0,6A1
Rubix:A0823172
Fabrikant:20932225 112 06
EAN:4043377359018


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 11,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 22,5 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 22,5X11,2X0,6
SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 22,5X11,2X0,6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 11,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 22,5 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | conische veerringen |
| Metrische diameter | M11 |
| Dikte | 0,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,47 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 27,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
11,2 mm
Buitendiameter
22,5 mm
Metrische diameter
M11