Referenties
Vervangen ref.:RONCR14X7,2X0,35
Spartex:RONCR14X7,2X0,35EN
Rubix:08910724
Fabrikant:016983.00000.0140.703
EAN:4051427009578


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 7,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 14 mm |
Productdetails : SPARTEX GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 14X7,2X0,35
Conische veerrondel D.7,2X14X0,35 - blank staal EN 16983
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 7,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 14x7,2x0,35 |
| Metrische diameter | M7 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 13,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
7,2 mm
Buitendiameter
14 mm
Norm
Type
spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 14x7,2x0,35
Metrische diameter
M7