Referenties
Spartex:RONFLEXA1,8A4
Rubix:A0818131
Fabrikant:0137417
EAN:4043377398963


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 1,8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 4 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 VEERRING GEWELFD D137A M1,6X4X0,25
SPARTEX RVS A4 VEERRING GEWELFD D137A M1,6X4X0,25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 1,8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Type | elastische schijven |
| Metrische diameter | M1,7 |
| Dikte | 0,25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 20,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
1,8 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
4 mm
Metrische diameter
M1,7