SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 25X12,2X0,7

Conische veerringen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONCR25X12,2X0,7A1
Rubix:A0823170
Fabrikant:2093225 122 07
EAN:4043377359049
SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 25X12,2X0,7

Technische samenvatting

Binnendiameter12,2 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Buitendiameter25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 25X12,2X0,7


SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 25X12,2X0,7

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Binnendiameter12,2 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Buitendiameter25 mm
NormDIN 2093
Typeconische veerringen
Metrische diameterM12
Dikte0,7 mm
€ 9,11 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 11,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

12,2 mm

Buitendiameter

25 mm

Metrische diameter

M12