Referenties
Vervangen ref.:RONCR18X6,2X0,8
Spartex:RONCR18X6,2X0,8EN
Rubix:08910743
Fabrikant:016983.00000.0180.608
EAN:4051427009776


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 18 mm |
Productdetails : SPARTEX GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 18X6,2X0,8
Conische veeronderlegschijf D.6,2X18X0,8 - onbehandeld staal EN 16983
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 18x6,2x0,8 |
| Metrische diameter | M6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,70 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 15,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
6,2 mm
Buitendiameter
18 mm
Norm
Type
spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 18x6,2x0,8
Metrische diameter
M6