Referenties
Spartex:RONCR35,5X18,3X1,25A1
Rubix:A0823166
Fabrikant:20932355 183 125
EAN:4043377140647


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 18,3 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 35,5 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 35,5X18,3X1,25
SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 35,5X18,3X1,25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 18,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 35,5 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | conische veerringen |
| Metrische diameter | M18 |
| Dikte | 1,25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,27 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 34,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
18,3 mm
Buitendiameter
35,5 mm
Metrische diameter
M18