Referenties
Spartex:RONCR28X14,2X0,8A1
Rubix:A0756223
Fabrikant:2093228 142 08
EAN:4043377359056


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 14,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 28 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 28X14X0,8
SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 28X14,2X0,8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 14,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | conische veerringen |
| Metrische diameter | M14 |
| Dikte | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,87 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 14,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
Binnendiameter
14,2 mm
Buitendiameter
28 mm
Metrische diameter
M14