GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 31,5X12,2X1,25
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36307.327.012
Rubix:08910787
EAN:8715492760333

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 31,5 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 31,5X12,2X1,25
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,5 g |
| Binnendiameter | 12,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 31,5 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093 31,5x12,2x1,25 |
| Metrische diameter | M12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,46 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 114,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
12,2 mm
Buitendiameter
31,5 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093 31,5x12,2x1,25
Metrische diameter
M12