Referenties
Spartex:RONDELASCUV10A2
Rubix:08258039
Fabrikant:6796210
EAN:4043377145178


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 23 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHOTELVEERRING D6796 M10
SPARTEX RVS A2 SCHOTELVEERRING D6796 M10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 23 mm |
| Norm | DIN 6796 |
| Type | kom-veerring |
| Metrische diameter | M10 |
| Dikte | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,12 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 25,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
10 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
23 mm
Type
Metrische diameter
M10