GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 71X36X2,5
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36307.746.025
Rubix:08910844
EAN:8715492760975

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 36 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 130 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 71X36X2,5
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 54,26 g |
| Binnendiameter | 36 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093 71x36x2,5 |
| Metrische diameter | M36 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 45,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
36 mm
Buitendiameter
130 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093 71x36x2,5
Metrische diameter
M36