GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093B/I16983 28X14,2X1
Schotelveer voor kritische toepassing type B (middel) DIN 2093 B Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36302.294.010
Rubix:08913042
EAN:8715492758934

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 14,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 28 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093B/I16983 28X14,2X1
Schotelveer voor kritische toepassing type B (middel) DIN 2093 B Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,38 g |
| Binnendiameter | 14,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093b/i16983 28x14,2x1 |
| Metrische diameter | M14 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,98 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 75,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
14,2 mm
Buitendiameter
28 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093b/i16983 28x14,2x1
Metrische diameter
M14