Referenties
Spartex:RONFLEXB6,4A1.4310
Rubix:08251535
Fabrikant:0137206
EAN:4043377025418


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 VEERRING GOLF D137B M6X12X0,5
SPARTEX RVS A1.4310 VEERRING GOLF D137B M6X12X0,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Type | elastische schijven |
| Metrische diameter | M6 |
| Dikte | 0,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
6,4 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
12 mm
Metrische diameter
M6