NORGREN PNEUFIT T-KOPPELING KUNSTSTOF TKI 6 C00600600

T-stuk

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Norgren:C00600600
Rubix:06201568
Fabrikant:C00600600
NORGREN PNEUFIT T-KOPPELING KUNSTSTOF TKI 6 C00600600
Technische samenvatting
Materiaalpbt
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NORGREN PNEUFIT T-KOPPELING KUNSTSTOF TKI 6 C00600600


Sterke punten

•Pneufit® C-fittingen zijn klaar voor gebruik, kunnen snel worden gemonteerd zonder gereedschap en bieden een optimale doorstroming<br>Pneufit® C biedt een breed assortiment van meer dan 1.000 composiet push-in pneumatische fittingen<br>Losmaakbare roestvrijstalen grijpring om nylon of polyurethaan buizen vast te klemmen<br>Vernikkelde messing onderdelen bieden weerstand tegen corrosie en vervuiling en een langere levensduur<br>Vooraf aangebrachte schroefdraadafdichting op alle conische schroefdraden en verzonken O-ring op parallelle schroefdraden zorgen voor een optimale snelle afdichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpbt
Aansluiting 16 mm
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,96 excl. BTW
/ stuk
3,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden