FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-3/8-16 164958

L-insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSL-3/8-16
Rubix:06145058
Fabrikant:164958
EAN:4052568036959
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-3/8-16 164958

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-3/8-16 164958


L-insteekfitting QSL-3/8-16 360° oriënteerbaar, buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=10,1 mm, Type afdichting op schroefbout=coating, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)80x48x22 mm
Logistiek gewicht75,15 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 3/8
Profielnorm
Aansluiting 216
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 9,22 excl. BTW
/ stuk
€ 11,16 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden