Referenties
Festo:NPQH-D-S4-E-P10
Rubix:06148580
Fabrikant:578317
EAN:4052568060206

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | plug-in sleeve ø 4 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO STEEKHULS NPQH-D-S4-E-P10 578317
Insteekhuls NPQH-D-S4-E-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=2 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 20 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,18 g |
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | plug-in sleeve ø 4 mm |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | plug-in sleeve ø 4 mm |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,17 excl. BTW
/ stuk
€ 2,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden