FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQSL-1/8-6 162872
L-insteekfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CRQSL-1/8-6
Rubix:06140478
Fabrikant:162872
EAN:4052568072735

Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal / fpm |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING CRQSL-1/8-6 162872
L-insteekfittingCRQSL-1/8-6 360° oriënteerbaar, buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=3,9 mm, Type afdichting op schroefbout=coating, Bevestigingspositie=willekeurig, Containermaat=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 64x14x73 mm |
| Logistiek gewicht | 19,83 g |
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal / fpm |
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Profiel | norm |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,13 excl. BTW
/ stuk
€ 59,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden