FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING NPQH-H-Q8-E-P10 578301
Doorvoerschroefkoppeling NPQH-H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQH-H-Q8-E-P10
Rubix:06148606
Fabrikant:578301
EAN:4052568060046

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (huisvesting); fpm (verbinding); hoog gelegeerd roestvrij staal (klauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 8 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING NPQH-H-Q8-E-P10 578301
Doorvoerschroefkoppeling NPQH-H-Q8-E-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=7 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40,83 g |
| Materiaal | messing (huisvesting); fpm (verbinding); hoog gelegeerd roestvrij staal (klauw) |
| Aansluiting 1 | 8 mm |
| Aansluiting 2 | 8 mm |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,36 excl. BTW
/ stuk
€ 6,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden