Referenties
Festo:NPQH-D-S10-E-P10
Rubix:06148586
Fabrikant:578320
EAN:4052568060237

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | plug-in socket ø 10 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO STEEKHULS NPQH-D-S10-E-P10 578320
Insteekhuls NPQH-D-S10-E-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=8 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 20 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12,4 g |
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | plug-in socket ø 10 mm |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | plug-in socket ø 10 mm |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,08 excl. BTW
/ stuk
€ 3,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden