FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-1/8-6-B 153023 (130710)
Insteekschroefkoppeling QSF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSF-1/8-6-B
Rubix:05117695
Fabrikant:153023
EAN:4052568031275

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-1/8-6-B 153023 (130710)
Insteekschroefkoppeling QSF-1/8-6-B inwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x70x20 mm |
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Materiaal | messing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,96 excl. BTW
/ stuk
€ 2,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden