Referenties
Festo:NPQH-P-S4-P10
Rubix:06148612
Fabrikant:578257
EAN:4052568059606

Documenten
Productdetails : FESTO BLINDSTOP NPQH-P-S4-P10 578257
Blindstop NPQH-P-S4-P10 Grootte=Standaard, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 20 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,68 g |
| Materiaal | messing (behuizing) |
| Aansluiting 1 | 4 mm |
| Profiel | standaard |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,15 excl. BTW
/ stuk
€ 1,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden