FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMT-M5-4 130784 (153354)
Insteekkoppeling QSMT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSMT-M5-4-100
Rubix:06149988
Fabrikant:130784
EAN:4052568025052

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | male thread m5 |
Documenten
Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMT-M5-4 130784 (153354)
T-insteekschroefkoppeling QSMT-M5-4-100 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=2,2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,75 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | male thread m5 |
| Profiel | mini |
| Aansluiting 2 | for pipe od 4 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,90 excl. BTW
/ stuk
€ 4,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden