BALLUF BCCM313-M313-30-300-PX0334-100 BCC06WM
Connectoren / aansluitkabels BCC06WM
Zie technische informatieReferenties
Balluff:BCC06WM
Rubix:3499112961
Fabrikant:BCC M313-M313-30-300-PX0334-100


Technische samenvatting
| Type | verlengkabel m8x1 vrouwelijke connector, recht, 3-polig, codering a / m8x1 mannelijke connector, recht, 3-polig, codering a, zwart pur, 10 m, geschikt voor kabelrups, ip67 |
|---|
Productdetails : BALLUF BCCM313-M313-30-300-PX0334-100 BCC06WM
Connectoren / aansluitkabels, Aansluiting 1 = M8x1-vrouwelijke connector, recht, 3-polig, A-gecodeerd, Aansluiting 2 = M8x1-mannelijke connector, recht, 3-polig, A-gecodeerd, Kabel = zwart PUR, 10 m, geschikt voor kabelrups, Aantal aders = 3, Kabeltemperatuur, vaste installatie = -50...90 °C, Kabeltemperatuur, flexibele installatie = -25...90 °C, Bedrijfsspanning Ub = 60 VDC / 60 VAC, Nominale stroom (40 °C) = 4.0 A, Beschermingsgraad = IP67/IP67, IP69K, Goedkeuring / conformiteit = CE, cULus, WEEE
Sterke punten
Betrouwbare verbindingen en industriële robuustheid. Voldoet aan IEC-/industriële normen
Bestand tegen zware omgevingen (IP67)
Duurzaamheid in beweging (robotica)
Veilige overdracht van gegevens + energie
Snelle installatie / plug & play
Vermindering van bekabelingstijden
Flexibiliteit en breed assortiment (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibiliteit met marktstandaarden (M8, M12, RJ45, A/B/D/X-coderingen)
Merkonafhankelijke interoperabiliteit (IFM, SICK, TURCK, enz.). Directe aansluiting van sensoren/actuatoren van derden
Eenvoudige integratie in bestaande installaties. Vereenvoudiging van machine-retrofit
Ondersteuning van standaardprotocollen (IO-Link, industriële Ethernet) en Industrie 4.0-architecturen
Geen afhankelijkheid van een propriëtair systeem (systeemonafhankelijkheid)
Bestand tegen zware omgevingen (IP67)
Duurzaamheid in beweging (robotica)
Veilige overdracht van gegevens + energie
Snelle installatie / plug & play
Vermindering van bekabelingstijden
Flexibiliteit en breed assortiment (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibiliteit met marktstandaarden (M8, M12, RJ45, A/B/D/X-coderingen)
Merkonafhankelijke interoperabiliteit (IFM, SICK, TURCK, enz.). Directe aansluiting van sensoren/actuatoren van derden
Eenvoudige integratie in bestaande installaties. Vereenvoudiging van machine-retrofit
Ondersteuning van standaardprotocollen (IO-Link, industriële Ethernet) en Industrie 4.0-architecturen
Geen afhankelijkheid van een propriëtair systeem (systeemonafhankelijkheid)
Toepassingen
De industriële connectortechniek van Balluff wordt gebruikt in automatisering, robotica, de auto-industrie en intralogistiek om betrouwbare verbindingen tussen sensoren, actuatoren en netwerken te garanderen, ook in zware omgevingen (trillingen, reiniging, temperaturen), terwijl wordt voldaan aan de eisen van de voedingsmiddelen-, farmaceutische en energiesector; ze maakt een veilige overdracht van gegevens en energie, snelle integratie en optimale compatibiliteit met netwerkarchitecturen en Industrie 4.0 (IO-Link, industriële Ethernet) mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verlengkabel m8x1 vrouwelijke connector, recht, 3-polig, codering a / m8x1 mannelijke connector, recht, 3-polig, codering a, zwart pur, 10 m, geschikt voor kabelrups, ip67 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,89 excl. BTW
/ stuk
€ 72,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen