Referenties
Stahlwille:96524040
Rubix:10128572
EAN:4018754239405



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TRANSDUCER LABO 7728-40
Sterke punten
•Gepatenteerd
Voor laboratoriumomgevingen
Met geoptimaliseerd meetbereik
Voor het kalibreren van momentsleutels en momentschroevendraaiers
Voor gebruik samen met perfectControl® kalibratie-eenheid No 7794 of kalibratiesysteem No 7706
Hoge nauwkeurigheid dankzij conversie en digitalisering van de aflezingen in de transducer zelf
Met hoogwaardige zelfvergrendelende precisieplug
Niet gevoelig voor zijdelingse krachten dankzij de laagprofielconstructie
Met DAkkS-kalibratiecertificaat
Max. weergaveafwijking ± 0. 5% van de aflezing
Verdere details op aanvraag
Geleverd in een stevige plastic doos
Meetbereiken op basis van aanwijzingsafwijking
Voor laboratoriumomgevingen
Met geoptimaliseerd meetbereik
Voor het kalibreren van momentsleutels en momentschroevendraaiers
Voor gebruik samen met perfectControl® kalibratie-eenheid No 7794 of kalibratiesysteem No 7706
Hoge nauwkeurigheid dankzij conversie en digitalisering van de aflezingen in de transducer zelf
Met hoogwaardige zelfvergrendelende precisieplug
Niet gevoelig voor zijdelingse krachten dankzij de laagprofielconstructie
Met DAkkS-kalibratiecertificaat
Max. weergaveafwijking ± 0. 5% van de aflezing
Verdere details op aanvraag
Geleverd in een stevige plastic doos
Meetbereiken op basis van aanwijzingsafwijking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 400 N.m |
| Aansluiting | 3/4 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.902,83 excl. BTW
/ stuk
€ 3.512,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
