FESTO CONNECTOR MET KABEL SIM-M12-8GD-5-PU 525618

Stekker SIM-M12-8GD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SIM-M12-8GD-5-PU
Rubix:05095064
Fabrikant:525618
EAN:4052568082901
FESTO CONNECTOR MET KABEL SIM-M12-8GD-5-PU 525618
Technische samenvatting
Typeaansluitkabel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO CONNECTOR MET KABEL SIM-M12-8GD-5-PU 525618


Contactdooskabel SIM-M12-8GD-5-PU met elektrische aansluiting M12x1, 8-polig. Inbouwpositie=willekeurig, Volgens norm=EN 61076-2-101, Kabeleigenschap=Standaard, Bedrijfsspanningsbereik AC=0 - 30 V, Bedrijfsspanningsbereik DC=0 - 30 V

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht287,8 g
Typeaansluitkabel
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,52 excl. BTW
/ stuk
49,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen