Kegellager Timken 777, Buitendiameter: 126 mm | Binnendiameter: 95.25 mm | Breedte: 48.006 mm

Conus van kegelrollenlager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:777
Rubix:03324823
Fabrikant:100027455
EAN:0053893087948
TIMKEN 777 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter126 mm
Breedte48,006 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 777 CONE


Enkelrijige kegelrollenlagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte, bestaande uit een conusassemblage en een cup. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegelrollenlager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de binnenringassemblage en de buitenring. Gewoonlijk worden ze in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele conus. Eéndelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Ook kooien van het pen-type zijn beschikbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Spindels van werktuigmachines; Aanhangerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)48,006x137,922x137,922 mm
Logistiek gewicht3396 g
Afmeting verpakking (D x B x H)174,7012x174,7012x62,0776 mm
Gewicht verpakking3396,5 g
Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter126 mm
Breedte48,006 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht11,275 kg
Serie775
Kokerstaal
Totale breedte lager48,006 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r495000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr89700 N
€ 900,66 excl. BTW
/ stuk
€ 1.089,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.