Kegellager Timken JM734449A, Buitendiameter: 240 mm | Binnendiameter: 170 mm | Breedte: 46 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JM734449A
Rubix:03327586
EAN:0053893673714
TIMKEN JM 734449 A CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter170 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 734449 A CONE


Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
Timken JM734449A is een taps toelopende rollagerkegel (TS, single) uit serie M734400. Ontworpen voor hoge belastingen en een langere smeerlevensduur.

Sterke punten

Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.

Toepassingen

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)44,45x205,232x205,232 mm
Logistiek gewicht4224 g
Afmeting verpakking (D x B x H)55,7276x241,5032x241,5032 mm
Binnendiameter170 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte46 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht6,2 kg
Seriem734400
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager81,5 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r710000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr383000 N
Aangepaste tariefcode84822000
1.696,72 excl. BTW
/ stuk
2.053,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.