DREMEL MULTIGEREEDSCHAP-SYSTEEM 4250-35 + ETUI F0134250JA
Corded Multi-Tool
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Dremel:F0134250JA
Rubix:A0138558
EAN:8710364082575




Documenten
Productdetails : DREMEL MULTIGEREEDSCHAP-SYSTEEM 4250-35 + ETUI F0134250JA
Toepassingen
Heavy-Duty DIY Projects
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 0,6 kg |
| Draadloos | nee |
| Snelheid | 35000 rpm |
| Vermogen | 175 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,09 excl. BTW
/ stuk
€ 125,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden