COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0330-066A1-GM GC34

CoroDrill® 861 volhardmetalen boor

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:861.1-0330-066A1-GMGC34
Rubix:A0433261
Fabrikant:6150942
COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0330-066A1-GM GC34
Technische samenvatting
Boordiameter3,3 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte66,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 861 VHM BOOR 861.1-0330-066A1-GM GC34


Volhardmetalen boor CoroDrill® 861

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,3 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte66,5 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte20,1515
Interne koelingja
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
257,28 excl. BTW
/ stuk
311,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen